Referenzen
FAG:LCR 8X14X23
Rubix:117171

Produktdetails : LCR 8X14X23 Linearkugellager
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Länge | 23 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
