Referenzen
FAG:LCR 12X19X31
Rubix:25710

Produktdetails : LCR 12X19X31 Linearkugellager
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Länge | 31 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
