R-1036-812-20 Linear-Set LSAE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen B, einstellbar, R1036
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R103681220
Rubix:234546



Produktdetails : R-1036-812-20 Linear-Set LSAE
LINEAR-SET LSAE-B-12-DD
Linear-Set LSAE-B-12-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Serie | lsae |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 39 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
