R-1085-625-20 Linear-Set LSAT
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, Tandem, geschlossen, R1085
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R108562520
Rubix:21045



Produktdetails : R-1085-625-20 Linear-Set LSAT
LINEAR-SET LSAT-A-25-DD
Linear-Set LSAT-A-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1366 g |
|---|---|
| Serie | lsat |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 130 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std