R-1071-630-20 Linear-Set LSAS
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, seitlich offen, R1071
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R107163020
Rubix:21020



Produktdetails : R-1071-630-20 Linear-Set LSAS
LINEAR-SET LSAS-A-30-DD
Linear-Set LSAS-A-30-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1173 g |
|---|---|
| Serie | lsas |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 79 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
254,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
