R-1065-625-40 Linear-Set LSG
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, geschlossen, R1065
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R106562540
Rubix:99525



Produktdetails : R-1065-625-40 Linear-Set LSG
LINEAR-SET LSG-A-25-DD
Linear-Set LSG-A-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 844 g |
|---|---|
| Serie | lsg |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
