R-1066-612-40 Linear-Set LSGE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, einstellbar, R1066
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R106661240
Rubix:170711



Produktdetails : R-1066-612-40 Linear-Set LSGE
LINEAR-SET LSGE-A-12-DD
Linear-Set LSGE-A-12-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Serie | lsge |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
