R-1036-640-20 Linear-Set LSAE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, einstellbar, R1036
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R103664020
Rubix:234544



Produktdetails : R-1036-640-20 Linear-Set LSAE
LINEAR-SET LSAE-A-40-DD
Linear-Set LSAE-A-40-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1775 g |
|---|---|
| Serie | lsae |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 91 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
