R-1060-212-00 Linear-Set LSK
Linear-Sets mit Segment-Kugelbüchsen, einstellbar, normal, R1060
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R106021200
Rubix:20980



Produktdetails : R-1060-212-00 Linear-Set LSK
LINEAR-SET LSK-12-DD
Linear-Set LSK-12-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Serie | lsk |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Länge | 31 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
