KB40-P Linearkugellager

Linear-Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KB40-P
Rubix:22009
Hersteller:0014574460000
EAN:4054362429722
KB40-P Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekb..-pp
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB40-P Linearkugellager


mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KB

Anwendungen

Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Seriekb..-pp
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Länge80 mm
Dichtungeinseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Gewicht0,594 kg
Tragzahl stat. C6000 N
Tragzahl dyn. C04400 N
Anzahl Kugelreihen6
Stärke2,15 mm
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
107,06 exkl. MwSt.
/ Stück
127,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen