LFR-1/8-D-MINI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/8-D-MINI-KG
Rubix:440319
Hersteller:185779
EAN:4052568145392
LFR-1/8-D-MINI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/8-D-MINI-KG Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/8-D-MINI-KG bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1766,5 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom575 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
718,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
855,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen