Referenzen
Festo:LFMB-D-MINI-DA
Rubix:441956
Hersteller:532811
EAN:4052568086299

Produktdetails : LFMB-D-MINI-DA Feinfilter
Feinfilter LFMB-D-MINI-DA ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 1 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 356,2 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Typ | fijnfilter lfmb-d-mini-da 532811 |
| Volumenstrom | 675 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | sub-base |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage