Referenzen
Festo:LFMA-3/4-D-MIDI
Rubix:440018
Hersteller:162647
EAN:4052568131876

Produktdetails : LFMA-3/4-D-MIDI Feinstfilter
Feinstfilter LFMA-3/4-D-MIDI mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinstfilter LFMA-3/4-D-MIDI mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage