Referenzen
Festo:LFMA-3/4-D-MAXI-A
Rubix:440027
Hersteller:162656
EAN:4052568131951

Produktdetails : LFMA-3/4-D-MAXI-A Feinstfilter
Feinstfilter LFMA-3/4-D-MAXI-A mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Maxi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinstfilter LFMA-3/4-D-MAXI-A mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
511,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage