Referenzen
Festo:LF-QS6-D-5M-MICRO
Rubix:441321
Hersteller:526307
EAN:4052568084066

Produktdetails : LF-QS6-D-5M-MICRO Filter
Filter LF-QS6-D-5M-MICRO Anschlussplatte mit Steckanschluss, manueller Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Volumenstrom | 280 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage