Referenzen
Festo:LF-QS4-D-5M-MICRO
Rubix:441319
Hersteller:526305
EAN:4052568084042

Produktdetails : LF-QS4-D-5M-MICRO Filter
Filter LF-QS4-D-5M-MICRO Anschlussplatte mit Steckanschluss, manueller Kondensatablass. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | lf-qs4-d-5m-micro |
| Volumenstrom | 170 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | qs-4 (aansluitplaat met push-in connector) |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage