Referenzen
Festo:LF-1/2-D-MAXI
Rubix:440425
Hersteller:186463
EAN:4052568146665

Produktdetails : LF-1/2-D-MAXI Filter
Filter LF-1/2-D-MAXI mit Schutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Filter LF-1/2-D-MAXI mit Schutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x70x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1466 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 4400 l/min |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen