Referenzen
Rubix-DE:8110101075
Rubix:3032099

Produktdetails : 8110101075 Ersatzakku BL4050F 40V 5,0Ah 40,0V 5,0 Ah
Ersatzakku 40 V
Li-ion-Akku der XGT-Serie
Schnell aufladbar
Vier grüne LED zeigen die Restkapazität
Stabiles Akku-Gehäuse (IP64-Schutzstandard)
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5 Ah |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
| Gewicht | 1,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
