10B-2 GL ECO HASPEL (DH) Gerade Seitenplattenkette-Zweifach DIN 8187 (Haspel á 30m)
Leichte Förderketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:10B-2 GL ECO HASPEL (DH)
Rubix:3844862
Hersteller:315418
Produktdetails : 10B-2 GL ECO HASPEL (DH) Gerade Seitenplattenkette-Zweifach DIN 8187 (Haspel á 30m)
Kosteneffiziente Rollenkette für einfache bis moderate Anwendungen. Geeignet für Standardanwendungen, bei denen Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht.
Stärken
Solide Grundqualität zu attraktivem Preis – zuverlässig für leichte bis mittlere Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 10b-2 |
| Kettenlänge | 30000 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
792,60 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
943,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
