3126 08 00 LF3000 Stopfen, 8mm

Legris Stecker 3133

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3126 08 00
Rubix:69409
Hersteller:3126 08 00
EAN:0820099230818
3126 08 00 LF3000 Stopfen, 8mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstofftechnisches polymer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3126 08 00 LF3000 Stopfen, 8mm


Konstruiert, um unbenutzte Steckverschraubungen zu stecken.
Blitzanschluß - D : 8MM - MASSE G : 10MM - L : 35MM - L1 : 17,5MM - GEHÄUSE : Polymer H F - MAX BETRIEBSDRUCK : 20BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE - VAKUUMBESTÄNDIGKEIT : 755MMH

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung69 g
Anschluss 18
Werkstofftechnisches polymer
Länge35 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farberot
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck20 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch8 mm
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73079980
0,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,98 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std