QS-8-4 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-8-4
Rubix:218177
Hersteller:130606
EAN:4052568023645
QS-8-4 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffpbt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-8-4 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,26 g
Anschluss 18
Werkstoffpbt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
5,26 exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std