Referenzen
SMC:KQ2U12-00A
Rubix:1358216
Hersteller:KQ2U12-00A
EAN:3618036045901

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 12 mm |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604, 303 edelstahl (bolzen);304 edelstahl (spannfutter, führung);pom (entriegelungstaste);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
Dokumente
Produktdetails : KQ2U12-00A Steckverbindung
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
T-Stück.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Rohre mit gleichem Durchmesser.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø 12
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Rohre mit gleichem Durchmesser.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604, 303 edelstahl (bolzen);304 edelstahl (spannfutter, führung);pom (entriegelungstaste);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Länge | 37 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Anschluss 2 | 18,5 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std