840783 Gerader Steckverbinder D. 4
VERBINDUNG GERADE STECKVERSCHRAUBUNG – NSF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840783
Rubix:3236143
EAN:3660338061073


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Dokumente
Produktdetails : 840783 Gerader Steckverbinder D. 4
Material: Vernickeltes Messing zur Lebensmitttelverwendung. Dichtung: FKM-Lebensmittel. NSF 169 zertifiziert. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Gerader Steckverbinder D. 4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
| Länge | 30,5 mm |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen