853171 L-Steckverbindung 6 mm

L-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853171
Rubix:3049304
EAN:3660338093425
853171 L-Steckverbindung 6 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853171 L-Steckverbindung 6 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge18,8 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbeschwarz
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std