0117 00 49 Schottverschraubung, G1 1/2
Legris Schottverschraubung, G1 1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0117 00 49
Rubix:100575
Hersteller:0117 00 49
EAN:0820099105758

Produktdetails : 0117 00 49 Schottverschraubung, G1 1/2
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1-1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.303
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1-1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.303
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 303 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 335 g |
| Typ | 117 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 60 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
