EG10-3/8B Einschraubadapter

Legris Einschraubadapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EG10-3/8B
Rubix:83096
Hersteller:EG10-3/8B
EG10-3/8B Einschraubadapter

Technische Zusammenfassung

Typgerader adapter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EG10-3/8B Einschraubadapter


Einschraubadapter
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter Konus 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 20
Form: Außengewinde für Bolzenadapter
Spezifikationen Met: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.037

Technische Informationen


Attribute
Typgerader adapter
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser10 mm
Min. Temperatur-60 °C
Max. Temperatur190 °C
Zolltarifcode74122000
4,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std