GM22LCFX (EO) Gegenmutter für Schottverschraubung EO

Parker Hannifin Gegenmutter für Schottverschraubung EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GM22LCFX
Rubix:882790
Hersteller:GM22LCFX
GM22LCFX (EO) Gegenmutter für Schottverschraubung EO

Technische Zusammenfassung

Typgegenmutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GM22LCFX (EO) Gegenmutter für Schottverschraubung EO


Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 22
Anschlussgröße: 22 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Sicherungsmutter, für Schotts
Produktart: Gegenmutter für Schottverschraubungen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Dichtungsmaterial: n/a
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typgegenmutter
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser22 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std