0165 10 10 Schlauchtüllen für Kunststoffrohr, 10mm - Rohr 10 x 8mm

Legris Gewindevergrößerung von G1/4 auf G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0165 10 10
Rubix:473990
Hersteller:0165 10 10
EAN:0820099123226
0169 13 17 Gewindevergrößerung von G1/4 auf G3/8

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0165 10 10 Schlauchtüllen für Kunststoffrohr, 10mm - Rohr 10 x 8mm


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,042

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Gewicht der Verpackung440 g
Typ169
Werkstofftechnisches polymer
Rohraußendurchmesser22 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
38,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,46 € inkl. MwSt.