1823 07 10 Schlauchtülle für Gummischlauch, 7mm - R1/8 AG, Edelstahl

Legris Schlauchtülle für Gummischlauch, 7mm - R1/8 AG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1823-07-10
Rubix:474590
Hersteller:1823-07-10
EAN:0820099193892
1823 07 10 Schlauchtülle für Gummischlauch, 7mm - R1/8 AG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1823 07 10 Schlauchtülle für Gummischlauch, 7mm - R1/8 AG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 9 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.009

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Gewicht der Verpackung26 g
Typ1823
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser10 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
38,36 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
45,65 € inkl. MwSt.