QS-10-8 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-10-8
Rubix:105509
Hersteller:153039
EAN:4052568031428
QS-10-8 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffpbt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-10-8 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,8 g
Anschluss 110
Werkstoffpbt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std