7970 17 17 Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/8
Legris Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7970 17 17
Rubix:575553
Hersteller:7970-17-17
EAN:0820099868240

Produktdetails : 7970 17 17 Schnellentlüftungsventil, Metall, G3/8
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 5
Form: Winkel-Schnellablassventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.153
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G3/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 5
Form: Winkel-Schnellablassventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.153
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 152 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 790 g |
| Typ | 7970 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
283,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort