7060 12 17 Standard DRV-LF 3000 12mm - G3/8-Abluftdrossel

Legris Standard DRV-LF 3000 12mm - G3/8-Abluftdrossel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7060 12 17
Rubix:421853
Hersteller:7060 12 17
EAN:0820099320595
7060 12 17 Standard DRV-LF 3000 12mm - G3/8-Abluftdrossel

Technische Zusammenfassung

Typ7060
Anschlusstypg3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7060 12 17 Standard DRV-LF 3000 12mm - G3/8-Abluftdrossel


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 12 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 45,5
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.056

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht56 g
Gewicht der Verpackung309 g
Typ7060
Anschlusstypg3/8
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
119,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
141,91 € inkl. MwSt.