7011 06 19 Kompakt-Drv, 6mm - M5, Zuluftdrosselung

Legris Kompakt-Drv, 6mm - M5, Zuluftdrosselung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7011 06 19
Rubix:69674
Hersteller:7011 06 19
EAN:0820099317724
7011 06 19 Kompakt-Drv, 6mm - M5, Zuluftdrosselung

Technische Zusammenfassung

Typ7011
Anschlusstypm5x0,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7011 06 19 Kompakt-Drv, 6mm - M5, Zuluftdrosselung


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Gewicht der Verpackung74 g
Typ7011
Anschlusstypm5x0,8
30 mm
60 mm
Zolltarifcode84813099
15,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std