7883 08 17 Stoppverschraubung DRV-Funktion LF3000 4mm / 8mm-G3/8
Legris Stoppverschraubung DRV-Funktion LF3000 4mm / 8mm-G3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7883 08 17
Rubix:686039
Hersteller:7883 08 17
EAN:0820099637020

Produktdetails : 7883 08 17 Stoppverschraubung DRV-Funktion LF3000 4mm / 8mm-G3/8
Material des Gehäuses: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: G3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G3/8
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Buchse BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Steckanschluss: OD 4 mm
Produkttyp: Absperrarmaturen
Menge pro Karton: 1
Form: Durchflussregulierungsfitting
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0.254
Anschluss 1 Gewindegröße: G3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: G3/8
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Buchse BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Material des Klemmrings: EDELSTAHL
Industrie Anwendung: Robotik, Werkzeugmaschinen, Textil, Verpackung, Pneumatik, Automobiltechnik
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring-Material: NBR
Pilotanschluss Typ: Steckanschluss: OD 4 mm
Produkttyp: Absperrarmaturen
Menge pro Karton: 1
Form: Durchflussregulierungsfitting
Spezifikationen Met: ROHS, PED, REACH
Gewicht: 0.254
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 254 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 269 g |
| Typ | 7883 |
| Anschlusstyp | g3/8 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std