7140 13 13 Messing DRV mit AG-IG G1/4
Legris Messing DRV mit AG-IG G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7140 13 13
Rubix:101302
Hersteller:7140 13 13
EAN:0820099324456

Produktdetails : 7140 13 13 Messing DRV mit AG-IG G1/4
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.073
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.073
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 748 g |
| Typ | 7140 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
349,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
