7996 04 00 Gerades Rückschlagventil mit Blitzanschluss, 4mm
Legris Gerades Rückschlagventil mit Blitzanschluss, 4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7996 04 00
Rubix:100085
Hersteller:7996 04 00
EAN:0820099340234

Produktdetails : 7996 04 00 Gerades Rückschlagventil mit Blitzanschluss, 4mm
Anwendung: Automobiltechnik, Robotik, Textil, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: 4 MM
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 4
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Fließrichtung: In-Line Version
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 38,5
Maximale Durchflussrate: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,008
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: 4 MM
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 4
Anschluss 2 Größe: 4 MM (O.D)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Rissdruck: 0,3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Fließrichtung: In-Line Version
Durchflussmenge: 350 NL/MIN
Für Fluidtyp: Luft
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Länge: 38,5
Maximale Durchflussrate: 350
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimaler Betriebsdruck: 1
Minimale Betriebstemperatur: 0
Produkttyp: Rückschlagventil
Produkttyp: Rückschlagventile
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Inline-Rückschlagventil
Technologie: Pneumatik
Gewinde-Material: Vernickeltes Messing
Gewicht: 0,008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 155 g |
| Typ | rückschlagventil |
| Anschlusstyp | metrisch |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std