Referenzen
Parker:9N400S
Rubix:574728
Hersteller:9N400S

Produktdetails : 9N400S Drossel-Absperrventil
Betätigungsart: Manuell
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Colorflow
Anschlussgröße: 1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Abteilung für hydraulische Ventilsysteme
Knaufoption: Standard-Drehknopf
Maximale Durchflussmenge: 19, 5
Maximale Durchflussmenge: 5
Maximaler Betriebsdruck: 5000
Maximale Betriebstemperatur: 250, 121
Maximale Betriebstemperatur: +205°F
Medien: Öl
Minimale Betriebstemperatur: -40
Minimale Betriebstemperatur: -40,0
Montageart: Inline
Nadel-Option: Standard
Produktart: Nadelventil
Dichtungsmaterial: Nitril
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Colorflow
Anschlussgröße: 1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Abteilung für hydraulische Ventilsysteme
Knaufoption: Standard-Drehknopf
Maximale Durchflussmenge: 19, 5
Maximale Durchflussmenge: 5
Maximaler Betriebsdruck: 5000
Maximale Betriebstemperatur: 250, 121
Maximale Betriebstemperatur: +205°F
Medien: Öl
Minimale Betriebstemperatur: -40
Minimale Betriebstemperatur: -40,0
Montageart: Inline
Nadel-Option: Standard
Produktart: Nadelventil
Dichtungsmaterial: Nitril
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nadelventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | bspp |
| Zolltarifcode | 84812010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std