7130 10 17 Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm - G3/8

Legris Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm - G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7130 10 17
Rubix:475432
Hersteller:7130 10 17
EAN:0820099324272
7130 10 17 Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Typ7130
Anschlusstypg3/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7130 10 17 Messing-DRV als Abluftdrossel LF3000 10mm - G3/8


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 40
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.119

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht119 g
Gewicht der Verpackung613 g
Typ7130
Anschlusstypg3/8
63 mm
65 mm
Zolltarifcode84813099
210,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
250,97 € inkl. MwSt.