7971 10 10 Schnellentlüftungsventil, Aluminium, G1/8-R1/8
Legris Schnellentlüftungsventil, Aluminium, G1/8-R1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7971 10 10
Rubix:575557
Hersteller:7971 10 10
EAN:0820099917122

Produktdetails : 7971 10 10 Schnellentlüftungsventil, Aluminium, G1/8-R1/8
Anwendung: Robotik, Fördertechnik, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Körperwerkstoff: BEHANDELNES ALUMINIUM
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 10
Form: Gerades Metall-Schnellentlüftungsventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.013
Körperwerkstoff: BEHANDELNES ALUMINIUM
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 10
Form: Gerades Metall-Schnellentlüftungsventil weiblich
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.013
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 150 g |
| Typ | 7971 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
391,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort