7776 06 00 Druckregelventil, Schottmontage, mit Blitzanschluss - 6mm
Legris Durchflussregler für Leitungseinbau 7776
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7776 06 00
Rubix:100058
Hersteller:7776 06 00
EAN:0820099494265


Technische Zusammenfassung
| Typ | 7776 |
|---|---|
| Anschlusstyp | schottmontage (blitzanschluss) rohr-zu-rohr |
Produktdetails : 7776 06 00 Druckregelventil, Schottmontage, mit Blitzanschluss - 6mm
Unidirektionale Polymerdurchflussregler, mit Gewindeanschlüssen:– Vorbeugung gegen unerwünschte Einstellung mit einer Gegenmutter,– einfach zu installieren durch leichte, kompakte Ausführung einfach zu montieren.
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilbau, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 49
Hex Größe: 22
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,041
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Unidirektional
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 49
Hex Größe: 22
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Inline-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: In-Line
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,041
Stärken
• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 231 g |
| Typ | 7776 |
| Anschlusstyp | schottmontage (blitzanschluss) rohr-zu-rohr |
| Max. Ausgangsdruck | 10 bar |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
151,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort