9N600S Manatrolventil

Hannifin Parker-Manatrolventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:9N600S
Rubix:1341187
Hersteller:9N600S
9N600S Parker-Manatrolventil

Technische Zusammenfassung

Typnadelventil
Anschlusstypbspp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9N600S Manatrolventil


Betätigungsart: Manuell
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Colorflow
Anschlussgröße: 3/8
Anschlusstyp: BSPP
Division: Abteilung für hydraulische Ventilsysteme
Knaufoption: Standard-Drehknopf
Maximale Durchflussmenge: 30, 8
Maximale Durchflussmenge: 8
Maximaler Betriebsdruck: 5000
Maximale Betriebstemperatur: 250, 121
Maximale Betriebstemperatur: +205°F
Medien: Öl
Minimale Betriebstemperatur: -40
Minimale Betriebstemperatur: -40,0
Montageart: Inline
Nadel-Option: Standard
Produktart: Nadelventil
Dichtungsmaterial: Nitril

Technische Informationen


Attribute
Typnadelventil
Anschlusstypbspp
Zolltarifcode84812010
133,36 exkl. MwSt.
/ Stück
158,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std