7010 10 21 Kompakt-DRV, 10mm-G1/2, Abluftdrosselung

Legris Kompakt-DRV, 10mm-G1/2, Abluftdrosselung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7010 10 21
Rubix:128287
Hersteller:7010 10 21
EAN:0820099317243
7010 10 21 Kompakt-DRV, 10mm-G1/2, Abluftdrosselung

Technische Zusammenfassung

Typ7010
Anschlusstypg1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7010 10 21 Kompakt-DRV, 10mm-G1/2, Abluftdrosselung


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 10 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 43
Hex Größe: 23
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.117

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117 g
Gewicht der Verpackung618 g
Typ7010
Anschlusstypg1/2
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
157,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
186,95 € inkl. MwSt.