7011 04 19 Kompakt-DRV, 4mm-M5, Zuluftdrosselung
Legris Kompakt-DRV, 4mm-M5, Zuluftdrosselung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7011 04 19
Rubix:69673
Hersteller:7011 04 19
EAN:0820099317489

Produktdetails : 7011 04 19 Kompakt-DRV, 4mm-M5, Zuluftdrosselung
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Größe: 4 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 17,5
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Regulatoren mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,006
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
| Typ | 7011 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort