0121 13 13 Doppelnippel, R1/4, MS vernickelt

Legris Adapter mit Außengewinde gerade BSP 121

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0121 13 13
Rubix:69049
Hersteller:0121 13 13
EAN:0820099110127
0121 13 13 Doppelnippel, R1/4, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0121 13 13 Doppelnippel, R1/4, MS vernickelt


Gerader Adapter mit 2 Anschlüssen mit Außengewinde
Anwendung: Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textil, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / R 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.02

Stärken

• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Gewicht der Verpackung215 g
Typ121
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/4xr 1/4 ''
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser14 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode74122000
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std