3675 14 21 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2, chem. vern.

Legris LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2, chem. vern.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3675 14 21
Rubix:137078
Hersteller:3675 14 21
EAN:0820099285078
3675 14 21 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3675 14 21 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 14mm - R1/2, chem. vern.


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 14 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: R 1/2
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,057

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht57 g
Gewicht der Verpackung603 g
Typ3675
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/2 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser24 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
115,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
137,33 € inkl. MwSt.