3801 04 19 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - M5

Legris Einschraubanschluss mit Außengewinde BSPP und metrischem UNF-Gewinde 3801

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3801 04 19
Rubix:69559
Hersteller:3801 04 19
EAN:0820099287942
3801 04 19 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - M5

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3801 04 19 LF3800 Gerader Einschraubanschluss, 4mm - M5


Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Die Montage erfolgt von außen mittels eines Schrauben- oder Steckschlüssels, Einstellung von innen durch einen Innensechskantschlüssel.
- Edelstahlkomponenten und FKM-Dichtungen zur Verwendung in aggressiven Umgebungen,
- robuste Konstruktion und kompakt,
- Hygieneausführung zur Reduzierung von Rückhaltezonen für eine sichere und einfache Reinigung (Ra < 0,8 Oberfläche)
- Materialien, die den FDA- und 1934/2004 CE-Normen entsprechen und den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln ermöglichen.
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0,8 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, metrisch
Anschluss 2 Typ: Metrisch, männlich
Anschlussart: Rohr auf Anschluss
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Wasser, Luft
Hex Größe: 10
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.005

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen
• LF 3800: hervorragend geeignet für die Förderung von aggressiven Mitteln
• LF 3900: maximale chemische Beständigkeit gegen Innen- und Außenkorrosion
• Hygienisches Außendesign zur Reduzierung von Rückhaltezonen
• Einfache Reinigung vor Ort
• Bewährte Greiftechnik • Breites Anwendungsspektrum
• Hervorragend geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln
• Kompatibel mit regelmäßiger Sterilisation
• Hervorragend geeignet für salzhaltige Umgebungen und Außenanwendungen
• Beständig gegen industrielle Wasch- und Reinigungsmittel
• Kompatibel mit Polymer- und Edelstahl-Nutenrohren
• Passend für viele Anwendungen: optimiertes Bestandsmanagemen • Zuverlässigkeit und Sicherheit
• Ganzmetall-Produkt zur Erkennung aller Komponenten
• Voller Durchgang, mit minimalem Druckverlust
• Widerstandsfähig gegen Schläge, mechanische Stöße und Impulse
• Manuelle Verbindung und Trennung, kein Werkzeug erforderlich
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Trennwand der Schutzart IP 51: vollständiger Schutz gegen Eindringen in Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelzonen.

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Papierindustrie
• Petrochemie
• Pharmaherstellung
• Chemisch
• Medizinisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Gewicht der Verpackung18 g
Typ3801
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser10 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
146,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
174,34 € inkl. MwSt.