1100H62 04 Steckschlauch 1/2-DN 12mm, blau, 100m-Rolle
Legris Schlauch Selbstbefestigung H100
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100H62 04
Rubix:1148568
Hersteller:1100H62 04
EAN:0820099180472

Produktdetails : 1100H62 04 Steckschlauch 1/2-DN 12mm, blau, 100m-Rolle
Anwendung: Kühlung, Automobilbau, Industriemaschinen, Pneumatik, Schweißroboter
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Schnellverschraubungen (mit Messing-Innengewinde), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPP), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPT)
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3
Haftungsausschluss: ACHTUNG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für rote und grüne Schläuche, wenn sie mit den CNOMO-zertifizierten Legris-Stabanschlüssen 0132 verbunden sind
Division: Division Niederdruckanschlüsse Europa
Schlauch-Innenrohrmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 0,5 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 0,748 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.500, 12.7
Länge pro Packung: 100
Länge pro Packung: 100 M
Werkstoffe: NBR
Maximaler Betriebsdruck: 1,6, 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Medien: Luft (Pneumatik), Kraftstoffe (Öl & Petroleum), Wasser
Mindestbiegeradius: 4.724, 120
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 0.748, 19
Verpackungsart: Haspel
Produkttyp: Kühlmittelschlauch, Pneumatikschlauch
Herkunftsregion: Frankreich
Spezifikationen erfüllt: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 23, 0.23, 0.155
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Schnellverschraubungen (mit Messing-Innengewinde), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPP), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPT)
Deckelfarbe: Blau
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3
Haftungsausschluss: ACHTUNG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für rote und grüne Schläuche, wenn sie mit den CNOMO-zertifizierten Legris-Stabanschlüssen 0132 verbunden sind
Division: Division Niederdruckanschlüsse Europa
Schlauch-Innenrohrmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 0,5 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 0,748 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.500, 12.7
Länge pro Packung: 100
Länge pro Packung: 100 M
Werkstoffe: NBR
Maximaler Betriebsdruck: 1,6, 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Medien: Luft (Pneumatik), Kraftstoffe (Öl & Petroleum), Wasser
Mindestbiegeradius: 4.724, 120
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 0.748, 19
Verpackungsart: Haspel
Produkttyp: Kühlmittelschlauch, Pneumatikschlauch
Herkunftsregion: Frankreich
Spezifikationen erfüllt: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 23, 0.23, 0.155
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.250,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.487,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
