Referenzen
Gates:GP80PLUS-10mmxCL40
Rubix:83449
Hersteller:321910032
EAN:5412571014549

Produktdetails : GP80PLUS-10MMXCL40 Vielzweckschlauch GP 80 GATES
Industrieschlauch GP80-Plus, empfohlen für Förderung von Öl, Alkohol, wasserhaltigen Lösungen, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen und Chemikalien in einem breiten industriellen Anwendungsbereich. Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit. Seele aus NBR (Nitril) Basis, Decke aus NBR/PVC Basis. Temperaturbereich -40 bis +100 Grad Celsius.
Stärken
NBR/PVC-Basis
Anwendungen
Förderung von Öl, Alkohol, wasserhaltigen Lösungen, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen und Chemikalien in einem breiten industriellen Anwendungsbereich. Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 m |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 37 bar |
| Biegeradius | 60 mm |
| Werkstoff | nbr/pvc/textil |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,82 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
