1100Y14 00 Polyethylen-Rohr, 14x11mm
Legris Rohr Enge Toleranzen Polyethylen Y100
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1100Y14 00
Rubix:450740
EAN:0820099621395

Produktdetails : 1100Y14 00 Polyethylen-Rohr, 14x11mm
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Lebensmittelqualität, geeignet für Lebensmittelumgebungen.
Lebensmittelqualität, geeignet für Lebensmittelumgebungen.
Anwendung: Chemie, Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasser, Wasseraufbereitung, Getränke
Farbe: CLEAR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100.0
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Getränke (Advanced PE), Andere Flüssigkeiten (Advanced PE), Wasser (Advanced PE), Industrielle Flüssigkeiten (Low density PE)
Minimum Operating Temperature: -40
Number Of Tubes: 1.0, 1
Specifications Met: FDA, RoHS, REACH
Rohr I.d. (mm): 11.0
Rohrmaterial: Polyethylen (PE) Niedrige Dichte, FDA
Rohr-Außendurchmesser (mm): 14.0
Vakuum-Druckstufe: 755.0, 755
Gewicht: 5650.0, 5.650
Farbe: CLEAR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100.0
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Getränke (Advanced PE), Andere Flüssigkeiten (Advanced PE), Wasser (Advanced PE), Industrielle Flüssigkeiten (Low density PE)
Minimum Operating Temperature: -40
Number Of Tubes: 1.0, 1
Specifications Met: FDA, RoHS, REACH
Rohr I.d. (mm): 11.0
Rohrmaterial: Polyethylen (PE) Niedrige Dichte, FDA
Rohr-Außendurchmesser (mm): 14.0
Vakuum-Druckstufe: 755.0, 755
Gewicht: 5650.0, 5.650
Stärken
- PE mit niedriger Dichte
- Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive und korrosive Stoffe
- Gutes technisches Verhältnis
- Lebensmittelgeeignetes Material
- Silikonfrei
- Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive und korrosive Stoffe
- Gutes technisches Verhältnis
- Lebensmittelgeeignetes Material
- Silikonfrei
Anwendungen
- Industrielle chemische Verarbeitung
- Öl und Gas
- Wasser
- Förderung aggressiver Flüssigkeiten
- Anwendungen, die intensiver Reinigung unterliegen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 11 mm |
| Farbe | weiß |
| 150 mm | |
| 750 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
