7660 08 10 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 8mm - G1/8
Legris Durchflussregler Mini BSPP Metrisch UNF 7660
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7660 08 10
Rubix:109586
Hersteller:7660 08 10
EAN:0820099328393

Produktdetails : 7660 08 10 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 8mm - G1/8
Banjo mit außenliegender Schraube und Steckverbindung:- zuverlässige, präzise und stufenlose Einstellung, - Kontermutter zum Schutz vor ungewollter Verstellung- durch ihre geringe Größe perfekt geeignet für beengte Platzverhältnisse.
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 31
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,021
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 31
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,021
Stärken
- Verbesserte Produktivität
- Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
- Voller Durchfluss bei minimalem Druckabfall (Modell 7060)
- Optimale Steuerung der Zylinderstangengeschwindigkeit
- 100%ige Dichtheitsprüfung in der Produktion
- Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Reduzierung des Druckluft- und Energieverbrauchs- Genauigkeit & Leistung
- Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der ersten bis zur maximalen Öffnung
- Konstante Zylinderstangenverschiebegeschwindigkeit
- Langzeitstabilität
- Geringeres Gewicht (Polymerversion)
- Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei der vernickelten Messingversion - Ergonomie & großer Bereich
- Externe Einstellschraube: einfache Einstellung ohne Werkzeug und abschließbar
- Versenkte Einstellschraube: kompakter und schont den Einstellmechanismus
- Uni-direktional: Auslass oder Einlass
- Bi-direktional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
- 360° Positionierung
- NPT-Version auf Anfrage
- Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
- Voller Durchfluss bei minimalem Druckabfall (Modell 7060)
- Optimale Steuerung der Zylinderstangengeschwindigkeit
- 100%ige Dichtheitsprüfung in der Produktion
- Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Reduzierung des Druckluft- und Energieverbrauchs- Genauigkeit & Leistung
- Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der ersten bis zur maximalen Öffnung
- Konstante Zylinderstangenverschiebegeschwindigkeit
- Langzeitstabilität
- Geringeres Gewicht (Polymerversion)
- Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei der vernickelten Messingversion - Ergonomie & großer Bereich
- Externe Einstellschraube: einfache Einstellung ohne Werkzeug und abschließbar
- Versenkte Einstellschraube: kompakter und schont den Einstellmechanismus
- Uni-direktional: Auslass oder Einlass
- Bi-direktional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
- 360° Positionierung
- NPT-Version auf Anfrage
Anwendungen
- Fabrikautomation
- Fahrzeugmontage
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Halbleiterindustrie
- Bekleidungsindustrie
- Verpackungsmaschinen
- Schienenverkehr
- Steuerung von Pneumatikzylindern
- Niederdruck-Druckluftdurchflussregelung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 235 g |
| Typ | durchflussregler |
| Anschlusstyp | bspp |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std